タイヤ 260-85のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
111件の「タイヤ 260-85」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セニアカー タイヤ」、「産業用タイヤ」、「タイヤ 400-8」などの商品も取り扱っております。

軸径(Φmm) 20 長さ(mm) 75(ハブ) 許容荷重(kg) 150 車輪径(Φmm) 260 車輪幅(mm) 85 車輪タイプ 空気入り
1個
7,390 税込8,129
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パンクしません。 樹脂製運搬車MPK9060OR用です。
材質 リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタン 2018年トラスコ掲載ページ 2 0782
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 プレーンベアリング、エアー入 エスコ品番 EA986MV-20 材質 タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm) 20 許容荷重(kg) 150 車輪径(Φmm) 260 車輪幅(mm) 85 耐熱温度(℃) -20/40 車輪タイプ 空気入り
1個
8,280 税込9,108
翌日出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STMシリーズ交換用
材質(車輪) ゴム(NR・BR) 適合品番 STM・SKM 材質(ホイール) 鋼板 車輪タイプ 空気入り
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として 仕様 車輪のみ 軸径(Φmm) 20 質量(kg) 1.05 車輪径(Φmm) 218 材質(車輪) ゴム 車輪幅(mm) 60 ボス幅(mm) 81 ボス径(Φmm) 37.5 許容荷重(N) 830 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 車輪タイプ 空気入り プライ 2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

シャフト径(Φmm) 20 ボス幅(mm) 82 使用ベアリング 204B(鋼板製) ホイル外径(mm) 115 ホイル内径(mm) 97.5 ホイル外幅(mm) 56 ホイル内幅(mm) 46
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合品番 WJ-HL、WK-HL 標準空気圧(kg/cm) 3.5 軸径d(Φmm) 20 ボス幅B(mm) 82 ホイル外径E(Φmm) 118 車輪タイプ 空気入り
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様 車輪のみ トラスコ品番 398-5423 軸径(Φmm) 20 質量(kg) 1.5 車輪径(Φmm) 220 材質(車輪) ゴムSBR 車輪幅(mm) 65 ボス幅(mm) 81 許容荷重(N) 830 車輪タイプ 空気入り
1本
4,398 税込4,838
当日出荷


1個
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



仕様 ローラーベアリング エスコ品番 EA986MW-10 材質 タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2/4層)、リム:スチール 軸径(Φmm) 20 許容荷重(kg) 150 車輪径(Φmm) 260 車輪幅(mm) 85 耐熱温度(℃) -25/50 車輪タイプ 空気入り
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷